text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sierra circular KS 66 FS


Artículo No. 1R684322
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1500
Peso de la máquina (kg) 4.9
Profundidad de corte (90°) (mm) 66
Profundidad de corte (45°) (mm) 47
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 190
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1500
Peso de la máquina (kg) 4.9
Profundidad de corte (90°) (mm) 66
Profundidad de corte (45°) (mm) 47
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 190
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Rango de giro máx. (°) 47
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 5000 - 5000
Marca Metabo
Type KS 66 FS

Números de artículo

Artículo No. 1R684322
EAN 4061792007475
UBB 500716788533
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 601066000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.