text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Pasador de centrado KS 305 M


Artículo No. 3M102367
Anchura 600
Altura 600
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 600
Consumo nominal (W) 2000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 305
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 600
Altura 600
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 600
Consumo nominal (W) 2000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 305
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Velocidad de giro en vacío (1/min) 3700
Tronzado izquierda (°) 52
Ajuste del inglete a la derecha (°) 52
Inclinación izquierda (°) 47
Inclinación derecha (°) 2
Anchura de corte 90°/90 (mm) 200
Profundidad de corte 90°/90 (mm) 80
Anchura de corte 90°/45 (mm) 200
Profundidad de corte 90°/45 (mm) 102
Anchura de corte 45°/45 (mm) 130
Profundidad de corte 45°/45 (mm) 45
Marca Metabo
Type KS 305 M

Números de artículo

Artículo No. 3M102367
EAN 4007430299727
UBB 500658519128
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 619003000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.