text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Otros RS 15 G 1/2


Artículo No. 5Q659469
Tipo 1 parte
Conexión 1 Otro
Conexión de protección de superficie 1 Sin tratar
Conexión de tratamiento de superficie 1 Sin tratar
Conexión de protección superficial 2 Sin tratar
Conexión de tratamiento de superficie 2 Sin tratar
Herraje de color principal Negro
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo 1 parte
Conexión 1 Otro
Conexión de protección de superficie 1 Sin tratar
Conexión de tratamiento de superficie 1 Sin tratar
Conexión de protección superficial 2 Sin tratar
Conexión de tratamiento de superficie 2 Sin tratar
Herraje de color principal Negro
Con tapa No
Con juntas de estanqueidad No
Diámetro nominal conexión 2 1/2 pulgada (15)
Excéntrico No
Con drenaje No
Con desaireador No
Diámetro exterior tubo conexión 1 (mm) 15
Con espárrago intermedio No
Marca de calidad FM No
Marca de calidad UL No
Marca de calidad ULC No
Marca de calidad LPCB No
Reductor
Diámetro nominal conexión 1 1/2 pulgada (15)
Alta resistencia a la tracción No
Específico del sistema No
Conexión de material 1 Otro
Conexión de material 2 Otro
Conexión de calidad de material 1 Otro
Conexión de calidad de material 2 Otro
Certificado DIN-CERTCO No
Marca de calidad VdS No
Con homologación TÜV No
Certificado KIWA No
Marca Gastec QA No
Homologación según BBR/EKS No
Marca Metabo

Números de artículo

Artículo No. 5Q659469
EAN 4003665288871
UBB 500662306603
UNSPSC 42272202
Artículo del fabricante nr 7876193978
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.