Amoladoras angulares
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
4R718730
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
Metabo Amoladora angular WEV 11-125 QUICK
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4R718730
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
1100
Peso de la máquina (kg)
2.1
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
1100
Peso de la máquina (kg)
2.1
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
2800 - 10500
Marca
Metabo
Type
WEV 11-125 Quick
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4R718730
EAN
4061792176409
UBB
500713538204
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
603625000