text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Martillo combinado KHE 3250


Artículo No. 0B004373
Anchura 245
Altura 250
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 318
Consumo nominal (W) 800
Peso de la máquina (kg) 3.4
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 245
Altura 250
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 318
Consumo nominal (W) 800
Peso de la máquina (kg) 3.4
Energía máx. de un golpe (J) 3.1
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm) 35
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm) 32
Diámetro de perforación en mampostería con broca hueca (mm) 82
Número máx. de carreras (1/min) 4470
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0 - 1150
Marca Metabo
Type KHE 3250

Números de artículo

Artículo No. 0B004373
EAN 4007430213006
UBB 500658535124
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600637000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.