text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Martillo 2 x 2.0AH


Artículo No. 0I131350
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 20
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 20
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 20
Taladro diámetro madera 3ª marcha (mm) 20
Taladro diámetro acero 3ª velocidad (mm) 10
Número máx. de carreras (1/min) 27000
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 450 - 450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1800 - 1800
Número de baterías incluidas 2
Marca Metabo
Type SB 18 L SET

Números de artículo

Artículo No. 0I131350
EAN 4007430327468
UBB 500678920215
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 602317870
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.