Herramientas para esmerilar y pulir
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Herramientas para esmerilar y pulir
4R775935
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
Metabo Lijadora orbital SRE 4351 TURBOTEC
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4R775935
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 50
Consumo nominal (W)
350
Peso de la máquina (kg)
2.6
Diámetro del circuito oscilante (mm)
2.2
Montaje abrasivo
Reprimición
Anchura de la placa base (mm)
229
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 50
Consumo nominal (W)
350
Peso de la máquina (kg)
2.6
Diámetro del circuito oscilante (mm)
2.2
Montaje abrasivo
Reprimición
Anchura de la placa base (mm)
229
Longitud de la placa base (mm)
114
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
4200 - 11000
Marca
Metabo
Type
SRE 4351 TurboTec
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4R775935
EAN
4007430214232
UBB
500658605745
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
611351000