text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Lijadora orbital SRE 4351 TURBOTEC


Artículo No. 2X416150
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 50
Consumo nominal (W) 350
Peso de la máquina (kg) 2.7
Diámetro del circuito oscilante (mm) 2.2
Montaje abrasivo Reprimición
Anchura de la placa base (mm) 299
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 50
Consumo nominal (W) 350
Peso de la máquina (kg) 2.7
Diámetro del circuito oscilante (mm) 2.2
Montaje abrasivo Reprimición
Anchura de la placa base (mm) 299
Longitud de la placa base (mm) 114
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 8400 - 22000
Marca Metabo
Type SRE 4351 TurboTec

Números de artículo

Artículo No. 2X416150
EAN 4007430214249
UBB 500658605901
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 611351700
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.