Herramientas para esmerilar y pulir
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Herramientas para esmerilar y pulir
5T791537
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
Metabo Lijadora de banda BAE 75
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5T791537
Longitud cinta/corbata (mm)
533
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
1010
Peso de la máquina (kg)
4.9
Velocidad de la correa (m/min)
240 - 450
Ancho de banda (mm)
75
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud cinta/corbata (mm)
533
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
1010
Peso de la máquina (kg)
4.9
Velocidad de la correa (m/min)
240 - 450
Ancho de banda (mm)
75
Longitud de la superficie de apoyo (mm)
150
Type
BAE 75
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5T791537
EAN
4007430185655
UBB
500658522908
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600375000