text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Accesorio de cincel HWAI 4500 INOX


Artículo No. 4X719669
Número de fases 1
Longitud del cable (m) 1.5
Forma de la brida Otro
Tipo de accionamiento Eléctrico
Material Depósito de presión Otro
Conexión eléctrica Cable
Tensión nominal (V) 220 - 240
Embalado por 1

Especificaciones

Número de fases 1
Longitud del cable (m) 1.5
Forma de la brida Otro
Tipo de accionamiento Eléctrico
Material Depósito de presión Otro
Conexión eléctrica Cable
Tensión nominal (V) 220 - 240
Frecuencia 50 Hz
Grado de protección (IP) IPX4
Emisión de ruido (dB(A)) 82.2
Con arranque y parada automáticos
Material rodete/rueda de la bomba Otro
Con depósito de presión No
Potencia de entrada del motor (P1) por motor (kW) 1.3
Caudal volumétrico (BEP) (m³/h) 4.5
Conexión estándar lado de entrada Otro
Conexión lado de salida estándar Otro
Clase de eficiencia del motor Otro
Tipo de control de velocidad Otro
Control de velocidad del motor Otro
Altura de aspiración máx. (m) 8
Material carcasa bomba Acero inoxidable
Calidad del material de la carcasa de la bomba Otro
Calidad del material del impulsor/rueda de la bomba Otro
Conexión lado de entrada Otro
Diámetro nominal de la conexión de entrada Otro
Diámetro nominal del lado de salida de la conexión Otro
Lado de salida de la conexión Otro
Conexión de la etapa de compresión de brida lado de entrada Otro
Lado de salida de la conexión de la etapa de compresión de brida Otro
Marca Metabo
Type HWAI 4500 Inox

Números de artículo

Artículo No. 4X719669
EAN 4007430240507
UBB 500658562599
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600979000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.