text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo HSS-G drill bit 1,0X34MM


Artículo No. 9L774970
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 12
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico Sí
Adecuado para acero Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 34
Taladro de diámetro (mm) 1
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 12
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico Sí
Adecuado para acero Sí
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido Sí
Apto para madera No
Apto para metales no férricos Sí
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Ángulo de punta (°) 135
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral Sí
Marca Metabo

Números de artículo

Artículo No. 9L774970
EAN 4007430064707
UBB 500662595866
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 627852000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.