Herramientas para esmerilar y pulir
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Herramientas para esmerilar y pulir
5W506929
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
Metabo Eccentric sander SXE 425 TURBO TEC
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5W506929
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 50
Consumo nominal (W)
320
Peso de la máquina (kg)
2
Diámetro del disco abrasivo (mm)
125
Montaje abrasivo
Fresas
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
4200 - 11000
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 50
Consumo nominal (W)
320
Peso de la máquina (kg)
2
Diámetro del disco abrasivo (mm)
125
Montaje abrasivo
Fresas
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
4200 - 11000
Diámetro del circuito oscilante 1 (mm)
5
Marca
Metabo
Type
SXE 425 TurboTec
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5W506929
EAN
4007430164315
UBB
500658546766
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600131000