text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Eccentric sander SXE 3150


Artículo No. 3V169337
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 310
Peso de la máquina (kg) 1.6
Diámetro del disco abrasivo (mm) 150
Montaje abrasivo Fresas
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 4000 - 12000
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 310
Peso de la máquina (kg) 1.6
Diámetro del disco abrasivo (mm) 150
Montaje abrasivo Fresas
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 4000 - 12000
Diámetro del circuito oscilante 1 (mm) 3
Marca Metabo
Type SXE 3150

Números de artículo

Artículo No. 3V169337
EAN 4007430271181
UBB 500658547756
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600444500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.