text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Eccentric sander SXE 3125


Artículo No. 2I696227
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 310
Peso de la máquina (kg) 1.5
Diámetro del disco abrasivo (mm) 125
Montaje abrasivo Fresas
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 4000 - 12000
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 310
Peso de la máquina (kg) 1.5
Diámetro del disco abrasivo (mm) 125
Montaje abrasivo Fresas
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 4000 - 12000
Diámetro del circuito oscilante 1 (mm) 3
Marca Metabo
Type SXE 3125

Números de artículo

Artículo No. 2I696227
EAN 4007430271150
UBB 500658547186
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600443000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.