text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Eccentric sander SX E 400


Artículo No. 9G162259
Anchura 110
Altura 145
Tensión (V) 230
Longitud (m) 383
Consumo nominal (W) 220
Peso de la máquina (kg) 1.2
Diámetro del disco abrasivo (mm) 80
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 110
Altura 145
Tensión (V) 230
Longitud (m) 383
Consumo nominal (W) 220
Peso de la máquina (kg) 1.2
Diámetro del disco abrasivo (mm) 80
Montaje abrasivo Fresas
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 5000 - 10000
Diámetro del circuito oscilante 1 (mm) 3
Marca Metabo
Type SxE 400

Números de artículo

Artículo No. 9G162259
EAN 4007430045935
UBB 500658546923
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600405000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.