text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Eccentric sander FSX 200 INTEC


Artículo No. 6L317043
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 240
Peso de la máquina (kg) 1.3
Diámetro del disco abrasivo (mm) 125
Montaje abrasivo Fresas
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11000 - 11000
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 240
Peso de la máquina (kg) 1.3
Diámetro del disco abrasivo (mm) 125
Montaje abrasivo Fresas
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11000 - 11000
Diámetro del circuito oscilante 1 (mm) 2.7
Marca Metabo
Type FSX 200 Intec

Números de artículo

Artículo No. 6L317043
EAN 4007430151384
UBB 500658547913
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 609225500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.