text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Distribuidor de aire comprimido R 1/4


Artículo No. 4E073356
Tipo 1 parte
Conexión 1 Rosca exterior cónica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Conexión 2 Rosca exterior cónica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Conexión de protección de superficie 1 Otro
Conexión de tratamiento de superficie 1 Otro
Conexión de protección superficial 2 Otro
Conexión de tratamiento de superficie 2 Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo 1 parte
Conexión 1 Rosca exterior cónica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Conexión 2 Rosca exterior cónica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Conexión de protección de superficie 1 Otro
Conexión de tratamiento de superficie 1 Otro
Conexión de protección superficial 2 Otro
Conexión de tratamiento de superficie 2 Otro
Con tapa No
Con juntas de estanqueidad No
Diámetro nominal conexión 2 1/4 pulgada (8)
Excéntrico No
Con drenaje No
Con desaireador No
Marca de calidad FM No
Marca de calidad UL No
Marca de calidad ULC No
Marca de calidad LPCB No
Reductor No
Diámetro nominal conexión 1 1/4 pulgada (8)
Alta resistencia a la tracción No
Específico del sistema No
Conexión de material 1 Latón
Conexión de material 2 Latón
Certificado DIN-CERTCO No
Marca de calidad VdS No
Con homologación TÜV No
Certificado KIWA No
Marca Gastec QA No
Homologación según BBR/EKS No
Marca Metabo

Números de artículo

Artículo No. 4E073356
EAN 4003665104690
UBB 500686882951
UNSPSC 42272202
Artículo del fabricante nr 7806009185
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.