text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Distribuidor de aire comprimido 3/8 x 3


Artículo No. 3T074171
Tipo Otro
Conexión 1 Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Conexión 2 Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Clase de calidad Otro
Material Latón
Tipo de entrada barrida (con radio interior) No
Con tapa No
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo Otro
Conexión 1 Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Conexión 2 Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Clase de calidad Otro
Material Latón
Tipo de entrada barrida (con radio interior) No
Con tapa No
Con juntas de estanqueidad No
Diámetro nominal conexión 2 3/8 pulgada (10)
Diámetro nominal conexión 3 3/8 pulgada (10)
Diámetro nominal conexión 4 3/8 pulgada (10)
Conexión 3 Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Conexión 4 Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Con espárrago intermedio No
Marca de calidad FM No
Marca de calidad UL No
Marca de calidad ULC No
Marca de calidad LPCB No
Reductor No
Diámetro nominal conexión 1 3/8 pulgada (10)
Tratamiento de superficie Otro
Específico del sistema No
Multiparte Sí
Certificado DIN-CERTCO No
Marca de calidad VdS No
Con homologación TÜV No
Certificado KIWA No
Marca Gastec QA No
Homologación según BBR/EKS No
Marca Metabo

Números de artículo

Artículo No. 3T074171
EAN 4007430268921
UBB 500662642890
UNSPSC 42272202
Artículo del fabricante nr 628760000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.