text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cutting disc 76X1,0X10 UNIVERSL


Artículo No. 4C067177
Aplicación Corte
Espesor (mm) 1
Número máximo de revoluciones (1/min) 20100
Diámetro del disco (mm) 76
Adecuado para cerámica
Adecuado para teja
Diámetro interior 10
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 1
Número máximo de revoluciones (1/min) 20100
Diámetro del disco (mm) 76
Adecuado para cerámica
Adecuado para teja
Diámetro interior 10
Marca Metabo
Model FLEXIARAPID SUPER UNIVERSAL

Números de artículo

Artículo No. 4C067177
EAN 4061792174214
UBB 500713541257
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 626871000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.