text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cortador de discos HS 8865


Artículo No. 8E927459
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 660
Grosor máx. de la rama (mm) 26
Distancia de las cuchillas (mm) 34
Número de cortes en vacío (1/min) 2900
Longitud de cuchilla utilizable (mm) 650
Marca Metabo
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 660
Grosor máx. de la rama (mm) 26
Distancia de las cuchillas (mm) 34
Número de cortes en vacío (1/min) 2900
Longitud de cuchilla utilizable (mm) 650
Marca Metabo
Type HS 8865

Números de artículo

Artículo No. 8E927459
EAN 4007430180872
UBB 500658558712
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 608865000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.