6R676169
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
Metabo Cortador de discos HS 8855
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6R676169
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
660
Grosor máx. de la rama (mm)
26
Distancia de las cuchillas (mm)
34
Número de cortes en vacío (1/min)
2900
Longitud de cuchilla utilizable (mm)
550
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
660
Grosor máx. de la rama (mm)
26
Distancia de las cuchillas (mm)
34
Número de cortes en vacío (1/min)
2900
Longitud de cuchilla utilizable (mm)
550
Marca
Metabo
Type
HS 8855
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6R676169
EAN
4007430180834
UBB
500658558555
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
608855000