text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cortador de discos HS 8755


Artículo No. 5O375194
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 560
Grosor máx. de la rama (mm) 20
Distancia de las cuchillas (mm) 34
Número de cortes en vacío (1/min) 3100
Longitud de cuchilla utilizable (mm) 550
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 560
Grosor máx. de la rama (mm) 20
Distancia de las cuchillas (mm) 34
Número de cortes en vacío (1/min) 3100
Longitud de cuchilla utilizable (mm) 550
Marca Metabo
Type HS 8755

Números de artículo

Artículo No. 5O375194
EAN 4007430180773
UBB 500658558142
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 608755000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.