text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cortador de discos HS 8745


Artículo No. 3N513061
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 560
Grosor máx. de la rama (mm) 20
Distancia de las cuchillas (mm) 34
Número de cortes en vacío (1/min) 3100
Longitud de cuchilla utilizable (mm) 450
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 560
Grosor máx. de la rama (mm) 20
Distancia de las cuchillas (mm) 34
Número de cortes en vacío (1/min) 3100
Longitud de cuchilla utilizable (mm) 450
Marca Metabo
Type HS 8745

Números de artículo

Artículo No. 3N513061
EAN 4007430180759
UBB 500658557987
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 608745000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.