text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cortador de discos HS 55


Artículo No. 0D255177
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 450
Grosor máx. de la rama (mm) 18
Distancia de las cuchillas (mm) 28
Número de cortes en vacío (1/min) 3100
Longitud de cuchilla utilizable (mm) 550
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 450
Grosor máx. de la rama (mm) 18
Distancia de las cuchillas (mm) 28
Número de cortes en vacío (1/min) 3100
Longitud de cuchilla utilizable (mm) 550
Marca Metabo
Type HS 55

Números de artículo

Artículo No. 0D255177
EAN 4007430150394
UBB 500658559397
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 620017000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.