text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Taladros 602334800


Artículo No. 4R761408
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 38
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 600
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 2100
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 38
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 600
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 2100
Número de baterías incluidas 2
Marca Metabo
Type BS 18 LT BL Q

Números de artículo

Artículo No. 4R761408
EAN 4007430334947
UBB 500695991116
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 602334800
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.