text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Taladros 602102800


Artículo No. 3F450850
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 38
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 1600
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 38
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 1600
Número de baterías incluidas 2
Marca Metabo
Type BS 18 LT

Números de artículo

Artículo No. 3F450850
EAN 4007430334114
UBB 500695994342
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 602102800
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.