text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Taladro BS 18 MOB.WORKSHOP


Artículo No. 0A092410
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 1 - 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 20
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 1 - 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 20
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 20
Taladro diámetro madera 3ª marcha (mm) 20
Taladro diámetro acero 3ª velocidad (mm) 10
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 1600
Número de baterías incluidas 2
Marca Metabo
Type BS 18 SET

Números de artículo

Artículo No. 0A092410
EAN 4007430285850
UBB 500658483309
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 602207880
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.