text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Taladro BS 18 LT QUICK


Artículo No. 5G010198
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 38
Momento de torsión máx. (Nm) 60
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 450
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 38
Momento de torsión máx. (Nm) 60
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 1600
Número de baterías incluidas 2
Marca Metabo
Type BS 18 LT

Números de artículo

Artículo No. 5G010198
EAN 4007430229861
UBB 500656295168
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 602104500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.