text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Taladro BS 18 LT QUICK BODY


Artículo No. 3Z257588
Tensión nominal (V) 18
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 38
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 38
Taladro diámetro madera 3ª marcha (mm) 38
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 38
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 38
Taladro diámetro madera 3ª marcha (mm) 38
Taladro diámetro acero 3ª velocidad (mm) 13
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 1600
Número de baterías incluidas 0
Marca Metabo
Type BS 18 LT

Números de artículo

Artículo No. 3Z257588
EAN 4007430286963
UBB 500658481162
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 602104840
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.