text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Taladro BS 18 LT BL


Article number 8E778810
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 38
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 600
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 2100
Packed per 1

Specifications

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 38
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 600
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 2100
Número de baterías incluidas 2
Marca Metabo
Type BS 18 LT BL

Article numbers

Article number 8E778810
EAN 4007430302304
UBB 500686838177
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  602325550
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.