text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Taladro 2X2,0AH


Artículo No. 1B230976
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 20
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 1800
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 20
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 1800
Número de baterías incluidas 2
Marca Metabo
Type BS 18 L SET

Números de artículo

Artículo No. 1B230976
EAN 4007430327406
UBB 500678918250
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 602321870
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.