text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Taladro 14,4V BS 14,4


Artículo No. 1S538462
Tensión nominal (V) 14.4
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 1 - 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 20
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 400
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 1500
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 14.4
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 1 - 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 20
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 400
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 1500
Número de baterías incluidas 1
Marca Metabo
Type BS 14.4

Números de artículo

Artículo No. 1S538462
EAN 4007430291530
UBB 500686837591
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 602206510
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.