text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Juego combinado BS 18 LT BL


Artículo No. 1H996643
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Peso con paquete de baterías (kg) 1.6
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 38
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Peso con paquete de baterías (kg) 1.6
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 38
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 38
Momento de torsión máx. (Nm) 75
Taladro diámetro madera 3ª marcha (mm) 38
Taladro diámetro acero 3ª velocidad (mm) 13
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 600
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 2100
Número de baterías incluidas 3
Marca Metabo

Números de artículo

Artículo No. 1H996643
EAN 4007430315243
UBB 500667039308
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 602325960
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.