text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Compresor BASIC 250-50 W DE


Artículo No. 7W268572
Color Otro
Amperaje (A) 6
Presión máx. (bar) 8
Potencia del motor 1.5
Velocidad de rotación (1/min) 2850
Nivel de potencia acústica 97
Tipo de motor Eléctrico
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Amperaje (A) 6
Presión máx. (bar) 8
Potencia del motor 1.5
Velocidad de rotación (1/min) 2850
Nivel de potencia acústica 97
Tipo de motor Eléctrico
Tensión de conexión (V) 230
Frecuencia 50 Hz
Capacidad del depósito 50
Con arranque y parada automáticos Sí
Número de cilindros 1
Con protección del motor Sí
Con dispositivo de seguridad por resorte Sí
Con válvula de salida Sí
Con purgador de condensados Sí
Conexión de manguera Acoplamiento rápido
Presión máx. de funcionamiento (psi) 116
Tipo de lubricación Ninguno
Número de conexiones de salida 1
Móvil Sí
Accionamiento Direct
Con válvula antirretorno Sí
Tamaño de conexión salida Otro
Marca Metabo
Model Basic 250-50 W OF
Type Basic 250-50 W OF

Números de artículo

Artículo No. 7W268572
EAN 4007430244444
UBB 500658537930
UNSPSC 42272202
Artículo del fabricante nr 601535000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.