text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cabeza expansora UHE 2660-2 QUICK SET


Artículo No. 6K545903
Anchura 210
Altura 275
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 361
Consumo nominal (W) 800
Peso de la máquina (kg) 3.1
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 210
Altura 275
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 361
Consumo nominal (W) 800
Peso de la máquina (kg) 3.1
Energía máx. de un golpe (J) 2.8
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm) 32
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm) 26
Diámetro de perforación en mampostería con broca hueca (mm) 68
Número máx. de carreras (1/min) 4200
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0 - 2500
Marca Metabo
Type UHE 2660-2 Quick Set

Números de artículo

Artículo No. 6K545903
EAN 4007430309587
UBB 500658580161
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600697510
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.