text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Broca 28 x 1320 mm


Artículo No. 0W985864
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 1200
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 1320
Taladro de diámetro (mm) 28
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 1200
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Metabo

Números de artículo

Artículo No. 0W985864
EAN 4061792177482
UBB 500711579242
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 623828000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.