text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Broca 18 x 600 mm


Objednací číslo 7M752802
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Baleno po 1

Specifikace

Longitud total (mm) 600
Taladro de diámetro (mm) 18
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Metabo

Čísla materiálu

Objednací číslo 7M752802
EAN 4007430324894
UBB 500686846741
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 626912000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.