text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Broca 16 x 600 mm


Artículo No. 9Q554846
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 600
Taladro de diámetro (mm) 16
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Metabo

Números de artículo

Artículo No. 9Q554846
EAN 4007430324887
UBB 500686846584
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 626911000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.