text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Taladradora de hormigón 8 x 120mm


Artículo No. 1Q309367
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 70
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 120
Taladro de diámetro (mm) 8
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 70
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Ángulo de punta (°) 130
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Marca Metabo

Números de artículo

Artículo No. 1Q309367
EAN 4007430069559
UBB 500662283000
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 627652000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.