Amoladoras angulares
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
6W496479
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
Metabo Amoladora angular WEV 15-125 QUICK HT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6W496479
Anchura
111
Altura
248
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud (mm)
383
Consumo nominal (W)
1550
Peso de la máquina (kg)
2.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
111
Altura
248
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud (mm)
383
Consumo nominal (W)
1550
Peso de la máquina (kg)
2.5
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
2800 - 9600
Marca
Metabo
Type
WEV 15-125 Quick HT
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6W496479
EAN
4007430245854
UBB
500658572572
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600562000