text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WP 13-125 QUICK


Artículo No. 5C728918
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1350
Peso de la máquina (kg) 2.4
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1350
Peso de la máquina (kg) 2.4
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11000 - 11000
Marca Metabo
Type WP 13-125 Quick

Números de artículo

Artículo No. 5C728918
EAN 4061792176355
UBB 500711577261
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 603629000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.