text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WP 11-115 QUICK


Artículo No. 8R712724
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1100
Peso de la máquina (kg) 2.3
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 115
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1100
Peso de la máquina (kg) 2.3
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 115
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11000 - 11000
Marca Metabo
Type WP 11-115 Quick

Números de artículo

Artículo No. 8R712724
EAN 4061792176287
UBB 500711576016
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 603621000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.