text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WEV 17-150 QUICK


Artículo No. 2S134850
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1700
Peso de la máquina (kg) 2.5
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 150
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1700
Peso de la máquina (kg) 2.5
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 150
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 2800 - 11000
Marca Metabo
Type WEV 17-150 Quick

Números de artículo

Artículo No. 2S134850
EAN 4061792176218
UBB 500711574292
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600473000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.