text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WEV 1500-125 RT


Artículo No. 9U925549
Anchura 109
Altura 252
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 477
Consumo nominal (W) 1500
Peso de la máquina (kg) 2.4
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 109
Altura 252
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 477
Consumo nominal (W) 1500
Peso de la máquina (kg) 2.4
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 3500 - 11000
Marca Metabo
Type WEV 1500-125 RT

Números de artículo

Artículo No. 9U925549
EAN 4007430297396
UBB 500658557151
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 601243000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.