text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WEV 15-125 QUICK


Artículo No. 8Q370143
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1550
Peso de la máquina (kg) 2.5
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1550
Peso de la máquina (kg) 2.5
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 2800 - 11000
Marca Metabo
Type WEV 15-125 Quick

Números de artículo

Artículo No. 8Q370143
EAN 4007430245564
UBB 500658569529
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600468500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.