text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WEV 11-125 QUICK


Artículo No. 6M702935
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1100
Peso de la máquina (kg) 2.1
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1100
Peso de la máquina (kg) 2.1
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 2800 - 10500
Marca Metabo
Type WEV 11-125 Quick

Números de artículo

Artículo No. 6M702935
EAN 4061792176478
UBB 500711576438
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 603625500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.