text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WEQ 1400-125


Artículo No. 6G622221
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1400
Peso de la máquina (kg) 2.2
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1400
Peso de la máquina (kg) 2.2
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11500 - 11500
Marca Metabo
Type WEQ 1400-125

Números de artículo

Artículo No. 6G622221
EAN 4007430338549
UBB 500702977629
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600347000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.