text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WEPF 9-125


Artículo No. 7D492099
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 910
Peso de la máquina (kg) 2.1
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 910
Peso de la máquina (kg) 2.1
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 10500 - 10500
Marca Metabo
Type WEPF 9-125 Quick

Números de artículo

Artículo No. 7D492099
EAN 4007430240743
UBB 500658593115
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 613069000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.