text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WEPBF 15-150 QUICK


Artículo No. 1U831875
Anchura 90
Altura 276
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 470
Consumo nominal (W) 1550
Peso de la máquina (kg) 2.9
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 90
Altura 276
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 470
Consumo nominal (W) 1550
Peso de la máquina (kg) 2.9
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 150
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 9600 - 9600
Marca Metabo
Type WEPBF 15-150 Quick

Números de artículo

Artículo No. 1U831875
EAN 4007430275738
UBB 500658593784
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 613085000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.