text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WEPBA 26-230 MVT Q


Artículo No. 0H283331
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 2600
Peso de la máquina (kg) 6.6
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 2600
Peso de la máquina (kg) 6.6
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6600 - 6600
Marca Metabo
Type WEPBA 26-230 MVT Quick

Números de artículo

Artículo No. 0H283331
EAN 4007430337665
UBB 500694545988
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 606482000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.